Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT 2101050 Air-Brush-Set AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRCRAFT 2101050 Air-Brush-Set AS
AIRCRAFT 2101050 Air-Brush-Set AS
AIRCRAFT 2101050 Air-Brush-Set AS
Artikel-Nr.:
     1955B-39976286593
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2101050
EAN/GTIN:
     9006248001213
Suchbegriffe:
Airbrush-Set
airbrush set
Aircraft 2101050 Air-Brush-Set
  • Air-Brush Komplett-Set für Profis und anspruchsvolle Amateure
  • Professionelle Farbspritzpistolen in Standard- und HVLP-Ausführung
  • Für perfekte Lackierergebnisse im Kfz- oder Holzbereich
  • Zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag


Besondere Ausstattungsmerkmale:
  • Praktische Einhandbedienung zur Farb- und Luftmengenregulierung
  • Mit Farbbehälter 22 ccm, 50 ccm aus Glas und 5 ccm aus Metall
  • Mit Anschlussschlauch 2 m
  • Mit Pistolenhalter
  • Mit 1/4“ Anschlussreduziernippel und Gabelschlüssel
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2101050
Werksnummer:
2101050
Länge netto mm:
210,00
Breite netto mm:
116,00
Höhe netto mm:
48,00
Gewicht netto Kg:
0,160000
Gewicht brutto Kg:
0,160000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 47,79*
€ 61,79*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,53*
€ 61,81*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 63,12*
€ 79,92*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,10*
€ 83,68*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.