| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976285970 Herst.-Nr.: 2001240 EAN/GTIN: 4036351248415 |
| |
|
| | |
| Aircraft 2001240 Kolbenkompressor Ölfreier Verdichter- Kein Ölwechsel nötig
- Für beste Arbeitsqualität bei gleichzeitig langer Lebensdauer der Druckluft-Werkzeuge
Bedienerfreundliches Design- Kompaktes Modell, dadurch fahr-und tragbar
- Stabile Kunststoffräder und ausziehbarer Griff für einfachen Transport
- Praktisches Ablagefach im Gehäuse integriert
- Staufach für die Netzleitung
Komplette Ausstattung- Ein Manometer für den Arbeitsdruck
- Eine Einhand-Schnellkupplung
- Druckregler für stufenlose Fixierung des Arbeitsdrucks
- Kondensat-Ablassventil am Druckluftbehälter
Weitere Informationen: | | eClassID: | 36-43-02-01 | HerstellerNr: | 2001240 | Werksnummer: | 2001240 | Länge netto mm: | 385,00 | Breite netto mm: | 325,00 | Höhe netto mm: | 460,00 | Gewicht netto Kg: | 12,000000 | Gewicht brutto Kg: | 13,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | KOLBENKOMPRESSOR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tragbarer Kompressor, Mobile Druckluftanlage, Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, Stand Druckluftkompressoren, Stationäre Druckluftkompressoren, Stationärer Kompressor, stationäre Kompressoren, stationäre Luftanlage, stationäre druckluftkompressoren 10 bar, stand druckluftkompressoren, mobile druckluftkompressoren 5 liter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 126,78* | € 152,55* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,99* | € 152,57* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,29* | € 152,89* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,04* | € 185,46* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,27* | € 185,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|