Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

151048 Schlauchkupplung SK 100-2, SK 100-3 Brenngas G 3/8Zoll LH AGS Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_1201712317_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_1201712317_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1955B-39976262269
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1201712317
EAN/GTIN:
     4011507510486
Suchbegriffe:
Autogenschlauchkupplung
Kupplungsstift
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Schlauchkupplung SK 100-2,SK 100-3 Brenngas G 3/8Zoll LH AGS Stift WITT - zum Verbinden der Schläuche · mit selbsttätiger Gassperre und Rücktrittventil - zum Anschluss der Schläuche an der Entnahmestelle nach EN 561 - ISO 7289 · Anschluss EN 560 Weitere technische Eigenschaften: · Abb.: 5
Weitere Informationen:
eClassID:
21089103
HerstellerNr:
1201712317
Werksnummer:
1201712317
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,045000
Gewicht brutto Kg:
0,045000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schlauchkupplung
Ausfuehrung:
Stift
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 9,65*
€ 13,61*
1 Tag
7
1
€ 5,50*
ab € 9,78*
€ 13,66*
1 Tag
7
6
Frei Haus
ab € 9,79*
€ 13,92*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 10,67*
€ 14,96*
1
€ 7,95*
ab € 10,75*
€ 15,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.