Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GIR30 UK Gelenkkopf 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GIR30 UK Gelenkkopf 30 mm
INA GIR30 UK Gelenkkopf 30 mm
INA GIR30 UK Gelenkkopf 30 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976257320
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GIR30 -UK
EAN/GTIN:
     4012802521887
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
INA GIR30 UK Gelenkkopf 30 mm
Innen 30 mm
Gewicht 0,93 kg
EAN 4012802521887
Dichtung keine, offenes Lager
Wartung wartungsfreie Ausführung
Gewindeart Innengewinde
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Ausführung Hartchrom/Gleitwerkstoff
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung

Gelenkkopf GIR30 UK 30mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Hartchrom/Gleitwerkstoff · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GIR30 -UK
Werksnummer:
10150639
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,930000
Gewicht brutto Kg:
0,930000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 52,69*
€ 65,35*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 62,74*
€ 75,77*
€ 4,95*
ab € 69,4586*
€ 83,0786*
€ 3,19*
ab € 68,93*
€ 83,08*
Lager 1955
22
Frei Haus
ab € 5.233,95*
€ 5.390,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.390,63*
€ 6.414,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.328,20*
€ 6.340,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.247,87*
€ 6.244,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.233,95*
€ 6.228,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.