Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREVEN 12985001 Pflegecreme GREVEN® CREME C f.normale/trockene Haut silikonfrei/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREVEN 12985001 Pflegecreme GREVEN® CREME C f.normale/trockene Haut silikonfrei/
GREVEN 12985001 Pflegecreme GREVEN® CREME C f.normale/trockene Haut silikonfrei/
GREVEN 12985001 Pflegecreme GREVEN® CREME C f.normale/trockene Haut silikonfrei/
Artikel-Nr.:
     1955B-39976246867
Hersteller:
     Greven
Herst.-Nr.:
     4707010048
EAN/GTIN:
     4260029170849
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Creme
Hand-Maske
Handcreme
Handpflege-Creme
Hautpflegecreme GREVEN® CREME C 100ml silikonfrei,parfümiert 100ml Tube GREVEN Anwendungsbereich für trockene und extra beanspruchte Haut für Hände und Gesicht · führt der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe zu · unterstützt den natürlichen Regenerationsprozess · erhält die Geschmeidigkeit und Widerstandskraft · zieht schnell ein und hinterlässt keinen störenden Fettfilm · silikonfrei · parfümiert · Beratung und Hautschutzplan auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: silikonfrei, parfümiert · Eigenschaft: für normale/trockene Haut · Reinigungsbereich: für Hände und Gesicht
Weitere Informationen:
eClassID:
40030102
HerstellerNr:
4707010048
Werksnummer:
4707010048
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
100 ml
Produktart:
Pflegecreme
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
24
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,89*
€ 3,52*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 3,52*
1 Tag
325
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 3,74*
2 Tage
47
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 3,93*
Lager 1955
349
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,20*
€ 5,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
12952014
ab € 2,55*
Zubehör
Peter Greven Physioderm
12984001
ab € 2,45*
Zubehör
Peter Greven Physioderm
12904001
ab € 14,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.