Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976234022 Herst.-Nr.: FMHT73557-0 EAN/GTIN: 3253560735579 |
| |
|
| | |
| Stanley FMHT73557-0 Blechschere FatMax ERGO rechts 250 mm Blechschere FatMax ERGO rechts 250 mm Produktstärken:|Premium-Blechschere mit niedriger Griffweite – deutliche Reduzierung des Verletzungsrisikos bei maximaler Kontrolle|Höherer Komfort bei geringerer Ermüdung und Belastung von Sehnen und Bändern|Verbessertes Design der Schneiden, Kombination aus griffiger und glatter Schneide für hohen Halt im Werkstoff und sauberem Schnittbild|Neues Hebeldesign - niedriges Profil für maximale Zugänglichkeit bei maximaler Stärke|Markierungen auf den Schneiden – kein zeitintensives Messen oder Markieren|Schmale Konstruktion, leicht zu verstauen und zu entnehmen|Schnelles Öffnen mit einer Hand|Zertifiziert vom US-amerikanischen Institut für Ergonomie (United States Ergonomics) Lieferumfang:|1 Blechschere Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | FMHT73557-0 | Werksnummer: | FMHT73557-0 | Länge netto mm: | 0,30 | Breite netto mm: | 0,06 | Höhe netto mm: | 0,01 | Gewicht netto Kg: | 0,400000 | Gewicht brutto Kg: | 0,400000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,63* | € 28,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,27* | € 28,24* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 21,32* | € 28,28* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,93* | € 28,57* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,73* | € 28,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|