Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA 25110000 Schutzhaube für 6 kg Feuerlöscher mit zwei Spannverschlüsse u.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA 25110000 Schutzhaube für 6 kg Feuerlöscher mit zwei Spannverschlüsse u.
GLORIA 25110000 Schutzhaube für 6 kg Feuerlöscher mit zwei Spannverschlüsse u.
GLORIA 25110000 Schutzhaube für 6 kg Feuerlöscher mit zwei Spannverschlüsse u.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019609174
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     25110000
EAN/GTIN:
     4006325130404
Suchbegriffe:
Feuerlöscher-Schutzhaube
Feuerlöscherschutzhaube
Schutzhaube Feuerlöscher
Kastenverschluss
Schutzhaube f.6kg Feuerlöscher m.zwei Spannverschlüsse u.Griffrillen verhindert Beschädigungen und Verschmutzungen · sichert die Funktionsbereitschaft der Feuerlöscher · Oberteil aus glasklarem Kunststoff · stoß- und bruchsicher · witterungs- und temperaturbeständig (-20° bis +60 °C) · für den Innen- und Außenbereich · auch für LKW · H 620 x B 320 x T 210 mm · passend für Feuerlöscher Art.-Nr. 9000 482 092 und 9000 482 102 Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,4kg · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
24310708
HerstellerNr:
25110000
Werksnummer:
9173482101
Länge netto mm:
655,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
280,00
Gewicht netto Kg:
1,625000
Gewicht brutto Kg:
2,260000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
für 6 kg Feuerlöscher
Produktart:
Schutzhaube
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
79
1
€ 5,50*
ab € 41,02*
€ 52,30*
4 Tage
59
1
€ 5,99*
ab € 41,18*
€ 52,30*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 41,05*
€ 52,35*
2 Tage
79
2
Frei Haus
ab € 41,36*
€ 54,66*
Lager 1955
79
1
€ 5,99*
ab € 43,81*
€ 56,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GLORIA
801271.1426
ab € 86,17*
Sonstiges
GLORIA
2101.0000
ab € 43,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.