Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC 10114-AA Korrosionsschutzöl und Pflegemittel 13210 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC 10114-AA Korrosionsschutzöl und Pflegemittel 13210 5 l
CRC 10114-AA Korrosionsschutzöl und Pflegemittel 13210 5 l
CRC 10114-AA Korrosionsschutzöl und Pflegemittel 13210 5 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019608963
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     10114-AA
EAN/GTIN:
     5412386030321
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
korrosionsschutzöl 5liter
korrosionsschutzöl
Korrosionsschutzöl u.Pflegemittel 3-36 5l Kanister CRC für Metalloberflächen · für glänzende Oberflächen bei Aluminium, Edelstahl und Chrom · hinterlässt einen kaum fühlbaren Schutz- und Schmierfilm · Griffschutzmittel · entfernt öligen, rußigen oder fettigen Schmutz · Flammpunkt 78 °C · silikonfrei · gelistet beim Aluminiumverband als nichtabrasives Reinigungsmittel · registriert für die Lebensmitteltechnik gem. NSF H2 (Reg.-Nr. 139736)
Weitere Informationen:
eClassID:
23060101
HerstellerNr:
10114-AA
Werksnummer:
8000411724
Länge netto mm:
165,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
300,00
Gewicht netto Kg:
4,560000
Gewicht brutto Kg:
4,560000
Ursprungsland:
BE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 l
Produktart:
Korrosionsschutzöl und Pflegemittel

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
2
€ 4,90*
ab € 78,14*
€ 78,76*
2
Frei Haus
ab € 63,08*
€ 80,12*
2 Tage
6
1
€ 4,90*
ab € 63,71*
€ 81,46*
2 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 73,35*
€ 91,74*
Lager 1955
10
2
€ 5,99*
ab € 77,67*
€ 97,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 194,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CRC
30463-AE
ab € 31,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.