Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019608942 Herst.-Nr.: 2608690007 EAN/GTIN: 3165140086738 |
| |
|
| | |
| Flügelmeißel SDS-plus L.250mm Schneiden-B.22mm gebogene Form Flügel-/Kanalmeißel mit SDS plus-Aufnahme. Der Flügelmeißel mit SDS plus, einer Gesamtlänge von 250 mm und einer Meißelschneide von 22 mm ist ideal zum Stemmen von schmalen Schlitzen in Beton und Mauerwerk. Der Flügelmeißel mit SDS plus ist ideal zum Stemmen von schmalen Fugen variabler Tiefe geeignet. Die Flügel ermöglichen es, die Stemmtiefe über den Ansatzwinkel zu steuern. Der Meißel ist für den Einsatz in Beton und Mauerwerk vorgesehen. Er ist kompatibel mit dem Aufnahmesystem SDS plus. Jedoch kann er auch direkt mit Hämmern des Typs mit SDS plus mit Drehstopp verwendet werden. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2608690007 | Werksnummer: | 8000341282 | Länge netto mm: | 340,00 | Breite netto mm: | 45,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,360000 | Gewicht brutto Kg: | 0,360000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | L.250mm Schneiden-B.22mm | Produktart: | Flügelmeißel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,73* | € 25,17* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,66* | € 25,18* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 20,60* | € 25,20* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 20,81* | € 25,44* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,27* | € 32,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|