Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH SDS-max Fliesenmeißel L.300mm Schneiden-B.60mm gerade Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BOSCH SDS-max Fliesenmeißel L.300mm Schneiden-B.60mm gerade Form
BOSCH SDS-max Fliesenmeißel L.300mm Schneiden-B.60mm gerade Form
BOSCH SDS-max Fliesenmeißel L.300mm Schneiden-B.60mm gerade Form
Artikel-Nr.:
     1955B-2019608273
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618601019
EAN/GTIN:
     3165140052979
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
Fliesenmeißel SDS-max L.300mm B.80mm SDS-max BOSCH Fliesenmeißel mit SDS max-Aufnahme. Schlagwerkzeug für schwere Bohr- und Schlaghämmer mit einer Gesamtlänge von 300 mm und einer Meißelschneide von 80 mm. Der Fliesenmeißel mit SDS max ist für das normale Entfernen von Wand- und Bodenfliesen ausgelegt. Die angewinkelte Schneidekante ermöglicht schnelles Arbeiten. Er ist kompatibel mit dem Schaftsystem SDS max.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1618601019
Werksnummer:
8000341278
Länge netto mm:
385,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,760000
Gewicht brutto Kg:
0,760000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 300 mm Breite 80 mm
Produktart:
Fliesenmeißel
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 24,83*
€ 26,89*
1
€ 5,95*
ab € 20,09*
€ 27,92*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,33*
€ 28,26*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,78*
€ 28,80*
Lager 1955
16
1
€ 5,99*
ab € 26,36*
€ 35,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 690 003
ab € 52,33*
Zubehör
Bosch
2 608 690 004
ab € 34,57*
Zubehör
Bosch
2 608 690 005
ab € 40,12*
Zubehör
Bosch
1 618 600 210
ab € 7,27*
Zubehör
Bosch
1 618 600 203
ab € 11,38*
Zubehör
Bosch
1 618 601 101
ab € 17,75*
Zubehör
Bosch
1 618 601 102
ab € 27,74*
Zubehör
Bosch
1 618 601 017
ab € 50,06*
Zubehör
Bosch
1 618 601 008
ab € 20,11*
Zubehör
Bosch
1 618 601 007
ab € 33,83*
Zubehör
Bosch
1 618 600 023
ab € 7,52*
Zubehör
Bosch
1 618 600 012
ab € 11,89*
Zubehör
Bosch
2 608 690 167
ab € 11,24*
Zubehör
Bosch
2 608 690 168
ab € 87,25*
Zubehör
Bosch
1 618 609 003
ab € 26,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.