Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI 4110 1251 33 Treibriegelstange mit Aussparung einseitig 1250 mm Ø 10 mm St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DENI 4110 1251 33 Treibriegelstange mit Aussparung einseitig 1250 mm Ø 10 mm St
DENI 4110 1251 33 Treibriegelstange mit Aussparung einseitig 1250 mm Ø 10 mm St
DENI 4110 1251 33 Treibriegelstange mit Aussparung einseitig 1250 mm Ø 10 mm St
DENI 4110 1251 33 Treibriegelstange mit Aussparung einseitig 1250 mm Ø 10 mm St
Artikel-Nr.:
     1955B-2019429533
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     4110 1251 33
EAN/GTIN:
     4016753107169
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Stange Treibriegel
Treibriegelstange
Treibriegelstange m.Aussparung eins.1250mm D.10mm STA hell verz.DENI Stahl hell verzinkt · mit Aussparung
Weitere Informationen:
eClassID:
23270105
HerstellerNr:
4110 1251 33
Werksnummer:
3000255645
Länge netto mm:
1255,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Treibriegelstange
Ausfuehrung:
Stahl hell verzinkt
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
€ 6,95*
ab € 7,07*
€ 9,42*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 6,99*
€ 9,42*
4 Tage
12
1
€ 7,99*
ab € 7,31*
€ 9,73*
1 Tag
12
8
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 10,00*
Lager 1955
12
1
€ 5,99*
ab € 7,48*
€ 10,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
4110 1001 33
ab € 6,17*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
4113 1001 33
ab € 9,12*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
4110 1501 33
ab € 7,85*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
4113 1501 33
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.