Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890980100045070 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund VG 4,5 x 70 -T2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
890980100045070 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund VG 4,5 x 70 -T2
890980100045070 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund VG 4,5 x 70 -T2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019424687
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890980100045070
EAN/GTIN:
     4051426960924
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR VG 4,5x70-T20 Stahl galv.verz. 200St. Artikel 89098 Stahl CE Seko-ISR galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben mit Vollgew. · Senkkopf · Innensechsrund - Abmessung: 4,5 x 70 -T20 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.010· Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890980100045070
Werksnummer:
8000233649
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4,5 x 70 -T20
Norm:
R 89098 SEKO Innensechsrund VG
Produktart:
Spanplattenschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0401*
€ 0,0582*
5 Tage
29
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 5,86*
€ 8,77*
Lager 1955
35
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 7,25*
€ 10,31*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 7,85*
€ 10,93*
4 Tage
35
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,65*
€ 15,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,31*
€ 12,2689
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,25*
€ 12,1975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.