Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890980190060200 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund TG 6 x 200/70 -


Menge:  Packung  
Produktinformationen
890980190060200 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund TG 6 x 200/70 -
890980190060200 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund TG 6 x 200/70 -
Artikel-Nr.:
     1955B-2019424517
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890980190060200
EAN/GTIN:
     4051426961600
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR TG 6x200/70-T30 Stahl galv.verz. 100St. Artikel 89098 Stahl CE Seko-ISR-Tg galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben · Senkkopf · Innensechsrund · Tg - Abmessung: 6 x 200/70 -T30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.019· Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890980190060200
Werksnummer:
8000233714
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,022660
Gewicht brutto Kg:
0,022660
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 200/70 -T30
Norm:
R 89098 SEKO Innensechsrund TG
Produktart:
Spanplattenschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2654*
€ 0,3554*
4 Tage
17
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 18,95*
€ 27,10*
Lager 1955
17
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 23,17*
€ 31,35*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 25,00*
€ 33,18*
3 Tage
17
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,55*
€ 42,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,35*
€ 37,3065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,19*
€ 37,1161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,04*
€ 36,9376
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,91*
€ 30,8329
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,63*
€ 29,3097
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 23,52*
€ 27,9888
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 23,25*
€ 27,6675
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 23,17*
€ 27,5723
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2317* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.