Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890980690035030 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund TG 3,5 x 30/18


Menge:  Packung  
Produktinformationen
890980690035030 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund TG 3,5 x 30/18
890980690035030 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund TG 3,5 x 30/18
Artikel-Nr.:
     1955B-2019424047
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890980690035030
EAN/GTIN:
     4051426984753
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR TG 3,5x30/18-T15 Sta galv.verz. gelb 1000St Artikel 89098 Stahl CE Seko-ISR-Tg galv. verz. gelb Spanplattenschrauben · Senkkopf · Innensechsrund · Tg - Abmessung: 3,5 x 30/18 -T15 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.069· Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890980690035030
Werksnummer:
8000233770
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,5 x 30/18 -T15
Norm:
R 89098 SEKO Innensechsrund TG
Produktart:
Spanplattenschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt gelb
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0106*
€ 0,0149*
4 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,75*
€ 11,47*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 9,18*
€ 12,73*
Lager 1955
15
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,45*
€ 13,29*
3 Tage
15
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,97*
€ 18,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,29*
€ 15,8151
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,15*
€ 15,6485
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,82*
€ 12,8758
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,62*
€ 12,6378
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,75*
€ 11,6025
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00945* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.