Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890980100035045 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund VG 3,5 x 45 -T1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
890980100035045 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund VG 3,5 x 45 -T1
890980100035045 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund VG 3,5 x 45 -T1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019423601
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890980100035045
EAN/GTIN:
     4051426960719
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR VG 3,5x45-T15 Stahl galv.verz. 1000St. Artikel 89098 Stahl CE Seko-ISR galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben mit Vollgew. · Senkkopf · Innensechsrund - Abmessung: 3,5 x 45 -T15 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.010· Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890980100035045
Werksnummer:
8000233628
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,5 x 45 -T15
Norm:
R 89098 SEKO Innensechsrund VG
Produktart:
Spanplattenschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0183*
€ 0,0249*
4 Tage
8
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 13,30*
€ 19,27*
Lager 1955
12
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 15,30*
€ 20,99*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 16,56*
€ 22,21*
3 Tage
12
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,10*
€ 26,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,99*
€ 24,9781
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,85*
€ 24,8115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,71*
€ 24,6449
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,50*
€ 20,825
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,59*
€ 19,7421
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 15,64*
€ 18,6116
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 15,41*
€ 18,3379
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 15,30*
€ 18,207
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0153* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.