Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890989200045040 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund VG 4,5 x 40 -T2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
890989200045040 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund VG 4,5 x 40 -T2
890989200045040 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund VG 4,5 x 40 -T2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019423523
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890989200045040
EAN/GTIN:
     4051427003989
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR VG 4,5x 40-T20 A 2 500 Stück Artikel 89098 A 2 CE Seko-ISR Spanplattenschrauben mit Vollgew. · Senkkopf · Innensechsrund - Abmessung: 4,5 x 40 -T20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.920· Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890989200045040
Werksnummer:
8000233850
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4,5 x 40 -T20
Norm:
R 89098 SEKO Innensechsrund VG
Produktart:
Spanplattenschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0444*
€ 0,0612*
4 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 17,06*
€ 24,66*
Lager 1955
12
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 20,99*
€ 28,60*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 22,65*
€ 30,37*
3 Tage
12
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,56*
€ 38,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,60*
€ 34,034
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,46*
€ 33,8674
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,32*
€ 33,7008
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,75*
€ 28,2625
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,48*
€ 26,7512
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 21,38*
€ 25,4422
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 21,10*
€ 25,109
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 20,99*
€ 24,9781
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04198* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.