Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890970100050060 Spanplattenschraube R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ VG 5 x 60 -Z S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
890970100050060 Spanplattenschraube R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ VG 5 x 60 -Z S
890970100050060 Spanplattenschraube R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ VG 5 x 60 -Z S
Artikel-Nr.:
     1955B-2019422622
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890970100050060
EAN/GTIN:
     4051426959911
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf 5x60
Spanplattenschraube R 89097 SEKO PZ VG 5x60-Z Stahl galv.verz. 500St. Artikel 89097 Stahl CE Seko-Z galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben · Senkkopf · Pozidriv-Kreuzschlitz - Abmessung: 5 x 60 -Z VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89097.010· Normart: REYHER-Artikel 89097
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890970100050060
Werksnummer:
8000233311
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 60 -Z
Norm:
R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ VG
Produktart:
Spanplattenschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0407*
€ 0,042*
4 Tage
26
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 11,20*
€ 16,22*
Lager 1955
36
1
pro Packung
€ 5,39*
ab € 12,20*
€ 16,78*
39 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,81*
€ 17,43*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 18,57*
€ 24,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,78*
€ 19,9682
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,71*
€ 19,8849
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,64*
€ 19,8016
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,78*
€ 16,3982
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,37*
€ 14,7203
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,20*
€ 14,518
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0244* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,39*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.