Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eindrehwerkzeug M 10 R 88305 Typ 620 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eindrehwerkzeug M 10 R 88305 Typ 620 Stahl
Eindrehwerkzeug M 10 R 88305 Typ 620 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019421676
Hersteller:
     ENSAT
Herst.-Nr.:
     883050000100000
EAN/GTIN:
     4043952673386
Suchbegriffe:
Einbauwerkzeug für Gewindeeinsätze
Eindrehwerkzeug für Gewindeeinsätze
einbauwerkzeug für gewindeeinsätze
Eindrehwerkzeug R 88305 Typ 620 M10 Stahl 1 Stück ENSAT Artikel 88305 Stahl Typ 620 ENSAT-Eindreh-Werkzeuge Typ 620 · für Maschinenmontage · oberflächenbündig - Abmessung: M 10 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88305.000· Normart: REYHER-Artikel 88305
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
883050000100000
Werksnummer:
8000229836
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,385000
Gewicht brutto Kg:
0,385000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10
Norm:
R 88305 Typ 620
Produktart:
Eindrehwerkzeug
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,6127*
€ 216,5627*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 229,055*
€ 269,845*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 231,81*
€ 273,38*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 231,12*
€ 274,57*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 230,6328*
€ 274,7205*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,7205*
€ 326,9174
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,3016*
€ 315,7089
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,8728*
€ 300,91863
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,5928*
€ 295,82543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,6328*
€ 274,45303
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kerb-Konus
883010000100000
ab € 65,4122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.