Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106421100050016 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 5 x 16 010.9 galvanisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
106421100050016 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 5 x 16 010.9 galvanisch
106421100050016 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 5 x 16 010.9 galvanisch
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419209
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106421100050016
EAN/GTIN:
     4043952602119
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M5x 16 010.9 galv.verz. 500St. ISO 10642 010.9 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 16 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.110· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106421100050016
Werksnummer:
8000221776
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 16
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
010.9 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0211*
€ 0,0294*
5 Tage
14
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,71*
€ 11,33*
6 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 8,40*
€ 11,53*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,78*
€ 13,26*
Lager 1955
17
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 10,99*
€ 15,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,03*
€ 17,8857
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,96*
€ 17,8024
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,89*
€ 17,7191
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,42*
€ 14,7798
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,20*
€ 13,328
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,04*
€ 13,1376
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,99*
€ 13,0781
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02198* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.