Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube 4,8x100 -C ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze Stahl gehärtet ga


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Senkblechschraube 4,8x100 -C ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze Stahl gehärtet ga
Senkblechschraube 4,8x100 -C ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze Stahl gehärtet ga
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415686
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     145860130048100
EAN/GTIN:
     4043952767641
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
Senkblechschraube ISO 14586 ISR/Spitze 4,8x100 -C Stahl geh.galv.verz. 100St. ISO 14586 Stahl · geh. Form C galvanisch verzinkt Senkkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 4,8x100 -C VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14586.013
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
145860130048100
Werksnummer:
8000224475
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4,8x100 -C
Norm:
ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze
Produktart:
Senkblechschraube
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0665*
€ 0,0948*
5 Tage
17
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,09*
€ 7,23*
4 Tage
17
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,86*
€ 7,33*
Lager 1955
24
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 5,41*
€ 7,69*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 5,78*
€ 8,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0541* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.