| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019413368 Herst.-Nr.: 087480000040026 EAN/GTIN: 4051426227058 |
| |
|
| | |
| Spiralspannstift ISO 8748 4x 26 Federstahl schwere Ausf. 500 Stück ISO 8748 Federstahl Spiralspannstifte · schwere Ausführung - Abmessung: 4 x 26 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08748.000 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 087480000040026 | Werksnummer: | 8000219890 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 4 x 26 | Norm: | ISO 8748 | Produktart: | Spiralspannstift | Ausfuehrung: | Federstahl schwere Ausf. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8748, ISO 8748, Spannhülse DIN 7344, Spannstift DIN 7344, Spiral-Spannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN EN ISO 8748, Spiralspannstift ISO 8748, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, spiralspannstift 4x26, din 7344, iso 8748 4 x 1 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 19,76* | € 28,24* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,92* | € 31,87* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 25,71* | € 33,90* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,92* | € 35,58* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 29,25* | € 36,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04784* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|