Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 8 x 28 ISO 8750 1.4310 Regelausf.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralspannstift 8 x 28 ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Spiralspannstift 8 x 28 ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411115
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087509600080028
EAN/GTIN:
     4051426229205
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift ISO 8750 8x 28 1.4310 Regelausf. 500 Stück ISO 8750 1.4310 Spiralspannstifte · Regelausführung - Abmessung: 8 x 28 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08750.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087509600080028
Werksnummer:
8000220084
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 28
Norm:
ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
1.4310 Regelausf.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,24*
€ 86,57*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,66*
€ 104,60*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 155,40*
€ 186,86*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 166,58*
€ 197,94*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,35*
€ 242,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,86*
€ 222,3634
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,12*
€ 216,7228
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 175,68*
€ 209,0592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,37*
€ 200,3603
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 155,40*
€ 184,926
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,3108* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.