Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 2 x 10 DIN 7344/ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralspannstift 2 x 10 DIN 7344/ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.
Spiralspannstift 2 x 10 DIN 7344/ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404906
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073440000020010
EAN/GTIN:
     4043952508015
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
Spiralspannstift DIN 7344/ISO 8748 2x 10 Federstahl schwere Ausf. 1000 Stück DIN 7344 Federstahl Spiral-Spannstifte · schwere Ausführung - Abmessung: 2 x 10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07344.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073440000020010
Werksnummer:
8000212246
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 10
Norm:
DIN 7344/ISO 8748
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,87*
€ 23,74*
4 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 19,83*
€ 28,21*
Lager 1955
9
1
€ 5,99*
ab € 21,80*
€ 29,35*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 23,47*
€ 31,17*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,17*
€ 35,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,35*
€ 34,9265
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,43*
€ 33,8317
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,84*
€ 31,9396
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,25*
€ 31,2375
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,96*
€ 29,7024
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,80*
€ 25,942
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0218* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.