Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 3 ISO 7092 A 2 200 HV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 3 ISO 7092 A 2 200 HV
Unterlegscheibe 3 ISO 7092 A 2 200 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019401004
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070929240030000
EAN/GTIN:
     4051426185693
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
Unterlegscheibe ISO 7092 3 A 2 200 HV 2000 Stück ISO 7092 A 2 200 HV Flache Scheiben · kleine Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 3 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07092.924· Normart: ISO 7092· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070929240030000
Werksnummer:
8000211859
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3
Norm:
ISO 7092
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
A 2 200 HV
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
160
20
€ 4,30*
ab € 0,21*
€ 0,36*
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 0,27*
€ 0,44*
4 Tage
160
160
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,60*
7 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,99*
ab € 0,39*
€ 0,63*
Lager 1955
160
20
€ 5,99*
ab € 0,41*
€ 0,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0041* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 13,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.