Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

070464149025016 Senkschraube ISO 7046-1 m.Kreuzschlitz-PH M 2,5 x 16 -H 4.8 gal


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
070464149025016 Senkschraube ISO 7046-1 m.Kreuzschlitz-PH M 2,5 x 16 -H 4.8 gal
070464149025016 Senkschraube ISO 7046-1 m.Kreuzschlitz-PH M 2,5 x 16 -H 4.8 gal
Artikel-Nr.:
     1955B-2019399311
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070464149025016
EAN/GTIN:
     4051426701695
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschraube ISO 7046-1 PH M2,5x16-H 4.8 galv.verz. 200St. ISO 7046-1 4.8 H galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2,5 x 16 -H VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07046.414· Normart: ISO 7046· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070464149025016
Werksnummer:
8000209636
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2,5 x 16 -H
Norm:
ISO 7046-1 m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2800
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,018*
€ 0,0275*
1 Tag
2800
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0202*
€ 0,0289*
Lager 1955
4000
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0196*
€ 0,0294*
6 Tage
4000
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,021*
€ 0,0302*
20 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0245*
€ 0,035*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0196* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 5,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.