Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriff K 40 M 6 DIN 6336 Form K-St Kunststoff schwarz Stahlbuchse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sterngriff K 40 M 6 DIN 6336 Form K-St Kunststoff schwarz Stahlbuchse
Sterngriff K 40 M 6 DIN 6336 Form K-St Kunststoff schwarz Stahlbuchse
Artikel-Nr.:
     1955B-2019398480
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     063366440400006
EAN/GTIN:
     4043952474341
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336
Sterngriff DIN 6336 FormK-St K 40 M6 Ku. sw Stahlbuchse 10 Stück DIN 6336 Kunststoff Form K-St schwarz Sterngriffe · mit Gewindebuchse - Abmessung: K 40 M 6 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 40mm· Form: Form K-St· Gruppencode: 06336.644· Länge: 6mm· Normart: DIN 6336
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
063366440400006
Werksnummer:
8000206730
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,025000
Gewicht brutto Kg:
0,025000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
K 40 M 6
Norm:
DIN 6336 Form K-St
Produktart:
Sterngriff
Ausfuehrung:
Kunststoff schwarz Stahlbuchse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 13,335*
€ 18,434*
Lager 1955
7
1
€ 5,99*
ab € 14,551*
€ 19,106*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 14,791*
€ 19,281*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,489*
€ 19,488*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,894*
€ 21,784*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,106*
€ 22,73614
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,794*
€ 22,36486
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,171*
€ 21,62349
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,671*
€ 21,02849
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,491*
€ 19,62429
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,551*
€ 17,31569
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,4551* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.