Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 5 x 22 DIN 7344/ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralspannstift 5 x 22 DIN 7344/ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.
Spiralspannstift 5 x 22 DIN 7344/ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019398111
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073440000050022
EAN/GTIN:
     4043952716991
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
Spiralspannstift DIN 7344/ISO 8748 5x 22 Federstahl schwere Ausf. 500 Stück DIN 7344 Federstahl Spiral-Spannstifte · schwere Ausführung - Abmessung: 5 x 22 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07344.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073440000050022
Werksnummer:
8000212276
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 22
Norm:
DIN 7344/ISO 8748
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausf.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 22,88*
€ 32,35*
Lager 1955
8
1
€ 5,99*
ab € 25,47*
€ 33,69*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 27,51*
€ 35,84*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,26*
€ 40,49*
3 Tage
8
2
Frei Haus
ab € 33,63*
€ 44,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,69*
€ 40,0911
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,04*
€ 39,3176
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,06*
€ 36,9614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,00*
€ 35,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,01*
€ 34,5219
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,47*
€ 30,3093
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05094* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.