Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 5 x 20 ISO 4762 m.Innensechskant A 2 (- 70)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 5 x 20 ISO 4762 m.Innensechskant A 2 (- 70)
Zylinderschraube M 5 x 20 ISO 4762 m.Innensechskant A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396887
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047629209050020
EAN/GTIN:
     4051426142634
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M5x 20 A 2 (- 70) 100 Stück ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 20 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 20mm· Gruppencode: 04762.920· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047629209050020
Werksnummer:
8000205284
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 20
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0593*
€ 0,0855*
5 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,54*
€ 6,95*
Lager 1955
14
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,81*
€ 9,70*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 7,50*
€ 10,56*
4 Tage
14
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,26*
€ 15,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,70*
€ 11,543
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,03*
€ 9,5557
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0681* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.