Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 5 x 25 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 5 x 25 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt
Zylinderschraube M 5 x 25 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391761
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047628100050025
EAN/GTIN:
     4051426131669
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M5x25 8.8 galv.verz. 500St. ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 25 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 25mm· Gruppencode: 04762.810· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047628100050025
Werksnummer:
8000204494
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 25
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,019*
€ 0,0266*
5 Tage
11
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 6,95*
€ 10,40*
Lager 1955
16
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 11,96*
€ 16,43*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 13,05*
€ 18,04*
4 Tage
16
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,87*
€ 24,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,43*
€ 19,5517
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,45*
€ 16,0055
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,91*
€ 15,3629
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,17*
€ 14,4823
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02392* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.