Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 3,2 x 50 ISO 1234 Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Splinte 3,2 x 50 ISO 1234 Messing
Splinte 3,2 x 50 ISO 1234 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375396
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012347000032050
EAN/GTIN:
     4051426006431
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 3,2x 50 Messing 100 Stück ISO 1234 Messing Splinte - Abmessung: 3,2 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3,2mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.700· Länge: 50mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012347000032050
Werksnummer:
8000183451
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,2 x 50
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,471*
€ 2,191*
5 Tage
550
10
€ 4,30*
ab € 1,794*
€ 2,563*
Lager 1955
780
10
€ 5,99*
ab € 1,949*
€ 2,668*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 2,104*
€ 2,854*
4 Tage
780
30
Frei Haus
ab € 2,004*
€ 2,858*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,668*
€ 3,17492
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,548*
€ 3,03212
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,419*
€ 2,87861
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,359*
€ 2,80721
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,949*
€ 2,31931
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,1949* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 26,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.