Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 4 x 40 ISO 1234 Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Splinte 4 x 40 ISO 1234 Messing
Splinte 4 x 40 ISO 1234 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373660
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012347000040040
EAN/GTIN:
     4051426006509
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 4x 40 Messing 100 Stück ISO 1234 Messing Splinte - Abmessung: 4 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.700· Länge: 40mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012347000040040
Werksnummer:
8000183457
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 40
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,755*
€ 2,585*
4 Tage
90
10
€ 4,30*
ab € 2,298*
€ 3,249*
Lager 1955
90
10
€ 5,99*
ab € 2,51*
€ 3,375*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 2,706*
€ 3,626*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,927*
€ 3,907*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,375*
€ 4,01625
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,263*
€ 3,88297
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,251* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 33,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.