Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 6 x 25 ISO 1580 m.Schlitz A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 6 x 25 ISO 1580 m.Schlitz A 2
Flachkopfschraube M 6 x 25 ISO 1580 m.Schlitz A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373458
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     015809209060025
EAN/GTIN:
     4051426016775
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M6x 25 A 2 100 Stück ISO 1580 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 25 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01580.920· Normart: ISO 1580
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
015809209060025
Werksnummer:
8000185835
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 25
Norm:
ISO 1580 m.Schlitz
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,085*
€ 0,125*
Lager 1955
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0928*
€ 0,1331*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0989*
€ 0,1368*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1103*
€ 0,1523*
3 Tage
nicht lagernd
600
pro Box
Frei Haus
ab € 0,1214*
€ 0,1838*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1331*
€ 0,15839
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1283*
€ 0,15268
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1215*
€ 0,14459
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1124*
€ 0,13376
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0928* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 13,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.