Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantspannschlossmutter M 12 DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantspannschlossmutter M 12 DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt
Sechskantspannschlossmutter M 12 DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372641
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014790100120000
EAN/GTIN:
     4043952367995
Suchbegriffe:
DIN 1479
Spannschloss DIN 1479
Spannschlossmutter DIN 1479
din 1479 m 12
Sechskantspannschlossmutter DIN 1479 M12 Stahl galv.verz. 10 Stück DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Spannschlossmuttern - Abmessung: M 12 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01479.010
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014790100120000
Werksnummer:
8000184690
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,113000
Gewicht brutto Kg:
0,113000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
DIN 1479
Produktart:
Sechskantspannschlossmutter
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din 1479, din 1479 stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,165*
€ 1,645*
4 Tage
49
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 8,428*
€ 12,728*
5 Tage
49
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 9,14*
€ 12,94*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,541*
€ 13,47*
Lager 1955
68
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,459*
€ 13,543*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,543*
€ 16,11617
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,476*
€ 16,03644
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,399*
€ 15,94481
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,979*
€ 14,25501
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,599*
€ 13,80281
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,939*
€ 13,01741
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,659*
€ 12,68421
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 9,459*
€ 11,25621
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,9459* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.