Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 4 x 12 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannstift 4 x 12 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Spannstift 4 x 12 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372481
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014810000040012
EAN/GTIN:
     4043952369036
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift DIN 1481 4x 12 Federstahl schwere Ausführung 500 Stück DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 4 x 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014810000040012
Werksnummer:
8000184847
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 12
Norm:
DIN 1481
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausführung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 4,32*
€ 6,63*
Lager 1955
28
1
€ 5,99*
ab € 5,09*
€ 7,31*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,89*
€ 7,70*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 5,49*
€ 7,76*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,89*
€ 8,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,60*
€ 7,854
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01018* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.