Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 10 x 50 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Splinte 10 x 50 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Splinte 10 x 50 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371789
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012340100100056
EAN/GTIN:
     4051426004147
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 10x 50 Stahl galv.verz. 100 Stück ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 10 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.010· Länge: 56mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012340100100056
Werksnummer:
8000183299
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,043400
Gewicht brutto Kg:
0,043400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 50
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,443*
€ 2,153*
4 Tage
490
10
€ 4,30*
ab € 1,49*
€ 2,181*
Lager 1955
670
10
€ 5,99*
ab € 1,783*
€ 2,44*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 1,904*
€ 2,624*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 2,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,321*
€ 2,76199
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,203*
€ 2,62157
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,143*
€ 2,55017
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,783*
€ 2,12177
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,1783* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 24,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.