Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube M 16 x 95 DIN 939 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschraube M 16 x 95 DIN 939 A 4
Stiftschraube M 16 x 95 DIN 939 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368600
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009399400160095
EAN/GTIN:
     4043952309834
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
Edelstahlschraube DIN 939
reyher din 939 a4 16x9...
Stiftschraube DIN 939 M16x 95 A 4 Einschraubende=1,25d 1 Stück DIN 939 A 4 Stiftschrauben · Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 16 x 95 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00939.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009399400160095
Werksnummer:
8000177495
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,166000
Gewicht brutto Kg:
0,166000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 95
Norm:
DIN 939
Produktart:
Stiftschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 3,7974*
€ 5,2416*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,8829*
€ 5,5554*
7 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,1125*
€ 5,6725*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,9354*
€ 6,4154*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,4276*
€ 6,9976*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,9976*
€ 8,32714
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,7176*
€ 7,99394
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,3176*
€ 7,51794
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,4276*
€ 6,45884
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 69,976* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.