Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube M 24 x 130 DIN 938 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschraube M 24 x 130 DIN 938 8.8 galvanisch verzinkt
Stiftschraube M 24 x 130 DIN 938 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367395
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009388100240130
EAN/GTIN:
     4043952758595
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
din 938
Stiftschraube DIN 938 M24x 130 8.8 galv.verz. 1 Stück DIN 938 8.8 galvanisch verzinkt Stiftschrauben · Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 24 x 130 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00938.810
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009388100240130
Werksnummer:
8000176729
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,506000
Gewicht brutto Kg:
0,506000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 130
Norm:
DIN 938
Produktart:
Stiftschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
105
5
€ 4,90*
ab € 4,7475*
€ 6,5075*
5 Tage
105
1
€ 4,30*
ab € 4,3882*
€ 6,6881*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,9556*
€ 8,4656*
Lager 1955
147
1
€ 5,99*
ab € 6,3737*
€ 9,1171*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 6,88*
€ 9,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,1171*
€ 10,84935
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,0754*
€ 10,79973
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,4337*
€ 10,0361
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,2537*
€ 9,8219
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,8637*
€ 9,3578
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,4537*
€ 8,8699
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,3737*
€ 7,5847
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.