Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 55 DIN 931 m.Schaft A 2 (- 70)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 55 DIN 931 m.Schaft A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 12 x 55 DIN 931 m.Schaft A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363293
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319200120055
EAN/GTIN:
     4043952238653
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 55 A 2 (- 70) 50 Stück DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 55 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 00931.920· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009319200120055
Werksnummer:
8000171345
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,062600
Gewicht brutto Kg:
0,062600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 55
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2727*
€ 0,3727*
5 Tage
14
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 10,285*
€ 15,035*
6 Tage
14
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 11,075*
€ 15,335*
Lager 1955
20
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 17,70*
€ 24,125*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 18,95*
€ 25,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,125*
€ 28,70875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,005*
€ 28,56595
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,89*
€ 28,4291
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,85*
€ 23,6215
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,85*
€ 22,4315
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 17,97*
€ 21,3843
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 17,73*
€ 21,0987
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 17,70*
€ 21,063
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,354* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.