Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 10 x 8 DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant 45 H galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestift M 10 x 8 DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant 45 H galvanisch verzinkt
Gewindestift M 10 x 8 DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant 45 H galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019359485
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009162100100008
EAN/GTIN:
     4043952205006
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916 Ringschn./Innen-6kt M10x8 45 H galv.verz. 200St. DIN 916 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Ringschneide · mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 8 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00916.210
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009162100100008
Werksnummer:
8000168338
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 8
Norm:
DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H galvanisch verzinkt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0408*
€ 0,0444*
7 Tage
114
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,58*
€ 6,81*
6 Tage
114
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,21*
€ 7,29*
Lager 1955
159
1
pro Packung
€ 5,39*
ab € 5,25*
€ 7,42*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 20,71*
€ 27,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,39*
€ 8,7941
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,39*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.