Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 42 x 120 DIN 912 m.Innensechskant 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 42 x 120 DIN 912 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 42 x 120 DIN 912 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019353341
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009121000420120
EAN/GTIN:
     4043952151815
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M42x 120 10.9 1 Stück DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 42 x 120 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009121000420120
Werksnummer:
8000162834
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,000000
Gewicht brutto Kg:
2,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 42 x 120
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 8,975*
€ 13,169*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,1261*
€ 13,8357*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,3227*
€ 16,7227*
Lager 1955
14
1
€ 5,99*
ab € 13,4638*
€ 18,4375*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 14,43*
€ 19,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,4375*
€ 21,94063
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,9707*
€ 21,38513
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,0438*
€ 20,28212
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,5038*
€ 19,63952
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,8738*
€ 18,88982
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,4638*
€ 16,02192
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.