Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 48 x 160 DIN 912 m.Innensechskant 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 48 x 160 DIN 912 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 48 x 160 DIN 912 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019351657
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009122000480160
EAN/GTIN:
     4043952161142
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M48x 160 12.9 1 Stück DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 48 x 160 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009122000480160
Werksnummer:
8000163860
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
3,300000
Gewicht brutto Kg:
3,300000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 48 x 160
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 14,8232*
€ 21,3015*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,9182*
€ 22,4769*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,1783*
€ 26,8483*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 34,048*
€ 44,5376*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 36,64*
€ 47,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,5376*
€ 52,99974
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,2078*
€ 51,41728
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,978*
€ 48,76382
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,528*
€ 47,03832
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,558*
€ 45,88402
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,048*
€ 40,51712
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.