Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring 10 x 1 DIN 471 Federstahl Regelausf.


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sicherungsring 10 x 1 DIN 471 Federstahl Regelausf.
Sicherungsring 10 x 1 DIN 471 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019351629
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004710000100000
EAN/GTIN:
     4043952084335
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Sicherungsring DIN 471 10x 1 Federstahl Regelausf. 2000 Stück DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen · Regelausführung - Abmessung: 10 x 1 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00471.000· Normart: DIN 471
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004710000100000
Werksnummer:
8000157226
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 1
Norm:
DIN 471
Produktart:
Sicherungsring
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3526
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0467*
€ 0,0599*
4 Tage
164
10
pro Packung
€ 4,30*
ab € 1,59*
€ 2,31*
Lager 1955
180
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 1,83*
€ 2,52*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 7,99*
ab € 1,99*
€ 2,69*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,72*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,00915* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 25,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.