Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 10 x 220 DIN 912 m.Innensechskant 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 10 x 220 DIN 912 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 10 x 220 DIN 912 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019351487
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009121000100220
EAN/GTIN:
     4043952147375
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M10x 220 10.9 50 Stück DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 220 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009121000100220
Werksnummer:
8000162400
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,156000
Gewicht brutto Kg:
0,156000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 220
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
630
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,7315*
€ 1,0059*
5 Tage
600
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,785*
€ 1,035*
4 Tage
720
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,8007*
€ 1,0407*
1 Tag
560
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,8142*
€ 1,0542*
Lager 1955
800
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,7997*
€ 1,0732*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,0732*
€ 1,27711
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,0114*
€ 1,20357
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,9497*
€ 1,13014
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,9197*
€ 1,09444
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,8897*
€ 1,05874
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,7997*
€ 0,95164
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7997* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 53,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.