Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 48 x 160 DIN 912 m.Innensechskant 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 48 x 160 DIN 912 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 48 x 160 DIN 912 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348422
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009128000480160
EAN/GTIN:
     4043952173169
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M48x 160 8.8 1 Stück DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 48 x 160 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.800
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009128000480160
Werksnummer:
8000165260
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
3,300000
Gewicht brutto Kg:
3,300000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 48 x 160
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 13,4085*
€ 19,5034*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,6638*
€ 20,652*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,3193*
€ 24,6693*
Lager 1955
2
1
€ 5,99*
ab € 23,6212*
€ 31,9474*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 25,41*
€ 33,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,9474*
€ 38,01741
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,8993*
€ 36,77017
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,1712*
€ 34,71373
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,2812*
€ 33,65463
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,1812*
€ 32,34563
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,6212*
€ 28,10923
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.