Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 5 x 63 DIN 94/ISO 1234 A 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Splinte 5 x 63 DIN 94/ISO 1234 A 4
Splinte 5 x 63 DIN 94/ISO 1234 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345599
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000949409050063
EAN/GTIN:
     4043952031537
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 5x 63 A 4 50 Stück DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 5 x 63 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.940· Länge: 63mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000949409050063
Werksnummer:
8000153544
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011100
Gewicht brutto Kg:
0,011100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 63
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 10,73*
€ 15,74*
6 Tage
7
1
€ 4,90*
ab € 11,44*
€ 15,83*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,40*
€ 16,03*
Lager 1955
7
1
€ 5,99*
ab € 12,00*
€ 16,70*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 12,86*
€ 17,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,70*
€ 19,873
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,15*
€ 19,2185
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,21*
€ 18,0999
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,68*
€ 17,4692
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,94*
€ 16,5886
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.