Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019341651 Herst.-Nr.: 80003833 EAN/GTIN: 4014481501419 |
| |
|
| | |
| Falken Ösenhefter 80003833 DIN A4 kaufm. Heftung 250g Karton chamois Falken Ösenhefter DIN A4 250g/m² Manilakarton · recycelt chamois Weitere Informationen: | | eClassID: | 24291607 | HerstellerNr: | 80003833 | Werksnummer: | 9199118220 | Länge netto mm: | 305,00 | Breite netto mm: | 239,00 | Höhe netto mm: | 7,00 | Gewicht netto Kg: | 0,034000 | Gewicht brutto Kg: | 0,034000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | Blauer Engel | Groesse: | Verwendung für Papierformat: DIN A4 | Produktart: | Ösenhefter | Ausfuehrung: | Werkstoff: Manilakarton |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 0,29* | € 0,45* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 0,29* | € 0,45* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 0,29* | € 0,48* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 0,31* | € 0,48* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,39* | ab € 0,61* | € 0,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,39* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|