Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

BP 17875555350N Arbeitsjacke 1787 Größe 52/54 dunkelgrau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP 17875555350N Arbeitsjacke 1787 Größe 52/54 dunkelgrau/schwarz
BP 17875555350N Arbeitsjacke 1787 Größe 52/54 dunkelgrau/schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2019341584
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     17875555350N
EAN/GTIN:
     4010365922257
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Arbeitsjacke 1787 Gr.52/54 dunkelgrau/schwarz 65% Stehkragen · verdeckter Frontreißverschluss · 2 Brusttaschen · Handytasche mit Klettverschluss auf dem Ärmel · geräumige Seitentaschen · ergonomisch geformter Ärmel mit Bewegungsfalte im Ellbogenbereich · Armliftsystem für mehr Beweglichkeit · Bewegungsfalten im Rückenteil · 3 Innentaschen · 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 295 g/m² ·
Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 295g/m² · Länge: 75 cm · Wäscherei-Eignung: Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
17875555350N
Werksnummer:
8000053242
Länge netto mm:
250,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,850000
Gewicht brutto Kg:
0,850000
Ursprungsland:
VN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 39,41*
€ 45,74*
€ 3,95*
ab € 41,69*
€ 46,78*
€ 4,99*
ab € 43,16*
€ 47,62*
Lager 1955
€ 4,90*
ab € 43,97*
€ 48,47*
€ 8,50*
ab € 44,35*
€ 51,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,47*
€ 56,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,45*
€ 55,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,97*
€ 51,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
1789 555 13 60N
ab € 38,82*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
17895553260N
ab € 33,07*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
17875555346N
ab € 32,45*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
1787 555 13 -50N
ab € 39,66*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
17875553250N
ab € 37,16*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
1787 555 13 -54N
ab € 39,54*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
17875553254N
ab € 37,66*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
17875555354N
ab € 35,81*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
1787 555 13 -58N
ab € 39,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.