| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019337658 Herst.-Nr.: 355100102 EAN/GTIN: 4018445080613 |
| |
|
| | |
| Emco Reling SYSTEM 2 für Einhängesitz, kurz chrom Reling für Einhängesitz kurz Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Befestigungspunkte: 6 · Ausführung: gerade · Länge Teil 1 (größtes Teil): 465mm · Länge Teil 2: 59mm · Länge Teil 3 (vertikales Teil): 90mm · Ma Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 355100102 | Werksnummer: | 6000697185 | Länge netto mm: | 490,00 | Breite netto mm: | 93,00 | Höhe netto mm: | 95,00 | Gewicht netto Kg: | 1,140000 | Gewicht brutto Kg: | 1,140000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | chrom | Produktart: | Reling |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 107,59* | € 127,51* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 108,03* | € 127,53* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 115,95* | € 136,58* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 117,74* | € 138,81* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,60* | € 139,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|