Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ 7474-40-00 Laminiergerät DIN A3 Breite 320 mm 1000 mm/min 6 Rollen, 2 von


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEITZ 7474-40-00 Laminiergerät DIN A3 Breite 320 mm 1000 mm/min 6 Rollen, 2 von
LEITZ 7474-40-00 Laminiergerät DIN A3 Breite 320 mm 1000 mm/min 6 Rollen, 2 von
Artikel-Nr.:
     1955B-2019092212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000486735
EAN/GTIN:
     4002432116379
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Laminiergerät DIN A3 B.320mm 1000 mm/min 6 Rollen,2 v.auß.beheizt LEITZ rollenbeheiztes Laminiergerät mit sechs Rollen, zwei von außen beheizt · durch Sensortechnologie kein Einstellen von Folienstärke oder Geschwindigkeit erforderlich · Anti-Stau Erkennungssensor mit automatischem Rücklauf und Abschaltfunktion · Ein- und Ausgabefächer sorgen für ein absolutes ebenes Laminierergebnis · niedriger Energieverbrauch, dank automatischer Abschaltung nach 30 Minuten, bei Nichtgebrauch · für Laminierfolien bis 250 µm · Vorheizzeit ca. 1 MinuteWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: 6 Rollen, 2 von außen beheizt
Weitere Informationen:
eClassID:
24321501
HerstellerNr:
9000486735
Werksnummer:
9000486735
Länge netto mm:
560,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
250,00
Gewicht netto Kg:
7,750000
Gewicht brutto Kg:
7,750000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
DIN A3 Breite 320 mm
Produktart:
Laminiergerät
Ausfuehrung:
Rollen, 2 von außen beheizt
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 228,84*
€ 264,22*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 233,58*
€ 264,23*
3 Tage
11
€ 2,90*
ab € 235,92*
€ 265,15*
€ 4,50*
ab € 242,25*
€ 273,22*
Lager 1955
6
€ 5,99*
ab € 288,85*
€ 326,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,52*
€ 388,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,43*
€ 378,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,34*
€ 352,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,64*
€ 350,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,85*
€ 343,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
74890000
ab € 10,45*
Zubehör
Leitz
16926
ab € 27,34*
Zubehör
Leitz
33878
ab € 24,63*
Zubehör
Leitz
33872
ab € 24,60*
Zubehör
Leitz
74910000
ab € 18,55*
Zubehör
Leitz
74850000
ab € 19,97*
Zubehör
Leitz
74860000
ab € 6,83*
Zubehör
Leitz
74820000
ab € 0,26*
Zubehör
Leitz
74790000
ab € 3,50*
Zubehör
Leitz
74920000
ab € 0,0618*
Zubehör
Leitz
74870000
ab € 25,24*
Zubehör
Leitz
74880000
ab € 0,48*
Zubehör
Leitz
74900000
ab € 50,16*
Zubehör
Leitz
74800000
ab € 12,29*
Zubehör
Leitz
74810000
ab € 15,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.