Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLEZYCH 19531001-3,5 Zurrspannkette PowerLash L-150 Güteklasse 8 3,5 m Stärke 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOLEZYCH 19531001-3,5 Zurrspannkette PowerLash L-150 Güteklasse 8 3,5 m Stärke 1
DOLEZYCH 19531001-3,5 Zurrspannkette PowerLash L-150 Güteklasse 8 3,5 m Stärke 1
DOLEZYCH 19531001-3,5 Zurrspannkette PowerLash L-150 Güteklasse 8 3,5 m Stärke 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019089805
Herst.-Nr.:
     19531001-3,5
EAN/GTIN:
     4032378270132
Suchbegriffe:
Zurrkette
zurrkette dolezych
zurrkette
Zurrspannkette PowerLash L-150 Güte 8 3,5m S.10-8mm Zugkr.6300 daN nach DIN EN 12195-3 · 2-teilig · Güteklasse 8 · VDI 2700 · beiderseitig mit Gabelkopfhaken · mit Ratschlastspanner · Nutzlänge 3,5 m Weitere technische Eigenschaften: · Güteklasse: 8
Weitere Informationen:
eClassID:
23179104
HerstellerNr:
19531001-3,5
Werksnummer:
4000365449
Länge netto mm:
440,00
Breite netto mm:
445,00
Höhe netto mm:
95,00
Gewicht netto Kg:
15,910000
Gewicht brutto Kg:
15,910000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,5 m Stärke 10-8 mm Zugkraft 6300 daN
Produktart:
Zurrspannkette
Ausfuehrung:
1575 daN
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 81,78*
€ 101,97*
1 Tag
12
€ 5,50*
ab € 82,17*
€ 102,05*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 82,13*
€ 102,45*
3 Tage
12
€ 4,99*
ab € 83,72*
€ 104,77*
Lager 1955
12
€ 5,99*
ab € 85,37*
€ 107,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
13-19530801-003500-001
ab € 66,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.